仕様. Mean Well IRM-10シリーズ10 Wシングル出力密閉型AC-DC電源. IRM-10シリーズの密閉型AC-DC電源は、5 Gまでの耐振性要件を満たす上に、塵や湿気に対する耐性と放熱の強化を両立しています。IRM-10シリーズは、10 Wのシングル出力コンパクトソリューションで、基板に直接はんだ付けすることができます。このAC-DCモジュール電源は、85 〜 264 V acのユニバーサル入力電圧範囲に対応し、高い汎用性があります。無負荷時の消費電力が0.1 W未満と低く、最大82 %の高効率を誇るこのスイッチング電源は、世界中の消費電力規制に適合します。IRM-10スイッチモード電源(SMPS)はクラスII設計で、EMIフィルタリングコンポーネントを内蔵し、電磁干渉を防止する優れたEMC機能を備えています。. 特長と利点:. 最大82 %の高効率(モデルによる). 絶縁クラスII. 小型. 過電圧、過負荷、及び短絡保護. フルレンジのユニバーサルAC入力. 自然対流冷却. 100 %全負荷バーンインテスト. 高い信頼性. 基板実装又はねじ止め端子から選択. 製品の用途:. 主な用途は、ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器などです。
長さ(mm)45.7
幅(mm)25.4
質量(g)40
取付方式PCBマウント
奥行(mm)21.5
定格電力(W)8
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)120〜430dc、85〜305ac
出力電流(A)0〜2.5
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定 EMCエミッション: EN55022 (CISPR22)クラスB、EN61000-3-2、-3適合 EMCイミュニティ: EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55024、重工業レベル(サージL-N: 1 KV)、基準A適合
動作温度(℃)-30〜70
効率74%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
医療規格認定-
出力数1