仕様. Mean Well LRSスイッチモード電源、200 W出力. LRS-200シリーズのシングル出力200 W密閉型電源は、低プロファイルで高効率の製品です。LRS-200シリーズは、過酷な用途向けに設計されており、金属製メッシュと空気の対流により放熱を最適化します。 LRS-200シリーズは効率化を考慮して設計されているため、無負荷消費電力が極めて低くなっています。5 Gの耐振動性能があるため、より実験的な環境への設置も可能です。. 特長と利点:. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300 V acサージ入力 定格効率最大90 %、無負荷時の消費電力0.5 W未満 耐振動性能: 5 G 自由大気対流冷却. 代表的用途. 産業オートメーション及び制御機械 機械及び電子機器 家庭電化製品
長さ(mm)215
幅(mm)115
質量(g)660
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30
定格電力(W)132
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)240〜370dc、90〜132/180〜264ac
出力電流(A)40
安全規格EN60950-1、EN60335-1、EN61558-1、-2-16、UL60950-1、及びGB4943
動作温度(℃)-25〜70
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1