※MRGS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
25
軸穴径D2(Φmm)
25
全長W(mm)
53
注文コード
49498303
品番
MRGS-50-25-25
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)
25
軸穴径D2(Φmm)
25
全長W(mm)
53
常用トルク(N・m)
4.5
外径(Φmm)
50
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質(本体)
SUS303
質量(g)
658
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.4×10
-4