Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49498786 品番EPS-15-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well EPS-15シリーズ15 W AC-DCオープンフレームミニチュアスイッチモード電源. Mean Well EPS-15シリーズは、高効率、高いコスト効果を実現する小型サイズの製品です。 スイッチモードのオープンフレーム電源であり、従来の同様な製品に比べ37 %コンパクトで、2〜8 %高い動作効率を備えています。 最大85 %の高効率を実現し、空気の自然対流による冷却が可能です。 無負荷時の消費電力が0.3 W未満と非常に低く、エンドシステム向けのEnergy StarやErP基準の要件に準拠しています。 工場オートメーション、電気設備や機械設備などの用途、低い無負荷時の電力消費が求められるあらゆる用途に最適です。. 小型基板サイズ 無負荷時の消費電力: 0.3 W未満 最大85 %の高効率 ユニバーサルAC入力 24 mm、低プロファイル 空気の自然対流による冷却 短絡 / 過負荷 / 過電圧保護 3年保証 長さ(mm)63.5 幅(mm)45.7 質量(g)57 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)24 定格電力(W)15 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)0.313 安全規格TUV、EN 60950-1 動作温度(℃)-30〜70 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする