NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゴムタイプ
カプリコン 高減衰能タイプ XGL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49499125
品番
XGL-19C-5-6
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
34
常用トルク(N・m)
2.1
外径(Φmm)
19
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
19
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.7×10
-7
軸方向変位(mm)
±0.2