NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゴムタイプ
カプリコン 高減衰能タイプ XGL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49499511
品番
XGL-39C-10-12
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
55
常用トルク(N・m)
13.5
外径(Φmm)
39
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
許容偏心(mm)
0.2
材質(本体)
A2017
質量(g)
117
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.8×10
-5
軸方向変位(mm)
±0.3