車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。2.5Aしか流せないのですね。45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。