内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:フラットボタン●長さ:12.5mm●幅:6.4mm●寸法:12.5 x 6.4mm●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●定格電圧:24V dc●MultimecR 3C / 3Eスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 ベース10.1 x 10.1 mm (6.5 mm O黒色アクチュエータ付)、さまざまな高さのタイプを用意
注文コード49502085
品番RA3ETH9-08-0