SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC1 Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●定格電圧:300 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1●幅:6.99mm
注文コード
49503239
品番
MEC1-105-02-S-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●定格電圧:300 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1●幅:6.99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応