SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC1 Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディ向き:ストレート●オス・メス:メス●コンタクト数:140●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2A●定格電圧:300 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1●幅:6.99mm
注文コード
49503284
品番
MEC1-170-02-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:ストレート●オス・メス:メス●コンタクト数:140●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2A●定格電圧:300 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1●幅:6.99mm