SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC1 Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:140 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:2.2A 、 定格電圧:300 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC1 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49503293
品番
MEC1-170-02-L-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:140 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:2.2A 、 定格電圧:300 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC1 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応