MH Connectors D-subコネクタコンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●ケーブルサイズ:22 → 30 AWG●定格電流:7.5A●端子方法:圧着●長さ:14.77mm●Dコネクタ、はんだ付けコンタクト. 空のD-Subプラグ / ソケットシェルと使用するための圧着 / はんだ付けコンタクトのシリーズ(代表品番 ; 719-5764 719-5764 )です。 圧着コンタクトのディスクリートワイヤ寸法は22-30 AWGです。 はんだコンタクトは、ワイヤ向けにO1.15 mmのブラインド穴を備えています。 注文コード49512777 品番DM-CTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●ケーブルサイズ:22 → 30 AWG●定格電流:7.5A●端子方法:圧着●長さ:14.77mm●Dコネクタ、はんだ付けコンタクト. 空のD-Subプラグ / ソケットシェルと使用するための圧着 / はんだ付けコンタクトのシリーズ(代表品番 ; 719-5764 719-5764 )です。 圧着コンタクトのディスクリートワイヤ寸法は22-30 AWGです。 はんだコンタクトは、ワイヤ向けにO1.15 mmのブラインド穴を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする