仕様最大データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO 11898 、 パワーダウンモード:スリープ, スタンバイ 、 最大供給電流:75 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。 MCP2551は、CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとしての機能を果たします。また、差動送信及び受信機能や、ISO 11898との完全な互換性を備えています。 MCP2551は、12 Vシステムと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbpsでの動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898物理層の要件を実装 12 V及び24 Vシステムに最適 スロープの外部制御により、RFI放射を抑制 ドミナント固着検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による優れたノイズ耐性
RoHS指令(10物質対応)対応