MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:30 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.5A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:3.91mm●TC4431/4432 MOSFETドライバ
注文コード
49517056
品番
TC4432COA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:30 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.5A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:3.91mm●TC4431/4432 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応