※SSPF
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の 台形ねじ、スクリューナット
NB(日本ベアリング)の 台形ナット
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
注文コード
49517072
品番
SSPF10S-1-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
21
寸法DS(mm)
10
寸法Df(mm)
42
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
33
寸法P.C.D.(mm)
32
寸法W(mm)
10.5
寸法d(mm)
1.5
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
8
寸法h(mm)
4.4
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
10
タイプ
スタンダード軸
軸長(mm)
600
筒
(外筒)1個