※SSPF

SSPF10S-2-300 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517097 SSPF10S-2-300 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517097 SSPF10S-2-300 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517097 SSPF10S-2-300 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517097

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10 注文コード49517097 品番SSPF10S-2-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど158種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)21 寸法DS(mm)10 寸法Df(mm)42 寸法H(mm)6 寸法L(mm)33 寸法P.C.D.(mm)32 寸法W(mm)10.5 寸法d(mm)1.5 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)4.4 仕様標準仕様 形状フランジ形 サイズ10 タイプスタンダード軸 軸長(mm)300 (外筒)2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする