※SSPF
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の 台形ねじ、スクリューナット
NB(日本ベアリング)の 台形ナット
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20
注文コード
49517395
品番
SSPF20C-1-1000
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,824
販売価格(税別)
¥
19,840
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法DS(mm)
18.2
寸法Df(mm)
51
寸法H(mm)
7
寸法L(mm)
60
寸法P.C.D.(mm)
40
寸法W(mm)
23
寸法d(mm)
2
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
8
寸法h(mm)
4.4
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
20
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
1000
筒
(外筒)1個