内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:230 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:7.5 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 2N7008 NチャンネルMOSFETトランジスタ. Microchip 2N7008は、強化モード(通常オフ)トランジスタで、垂直型DMOSの構造を採用しています。 この製品は、バイポーラトランジスタの対応電力容量、及びMOSデバイスの高入力インピーダンスと正の温度係数を組み合わせた設計になっています。. 特長. 2次降伏なし 低駆動電力要件 並列動作が簡単 低C ISS 及び高速なスイッチング速度 優れた熱安定性 ソース-ドレインダイオードを内蔵 高入力インピーダンス及び高ゲイン
注文コード49517948
品番2N7008-G