MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
注文コード
49518219
品番
DSC1001CI5-024.0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大出力周波数:150MHz 、 周波数許容性:±10ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:CDFN 、 ピン数:4 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 自動車規格:AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)
対応