※SSPF
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の 台形ねじ、スクリューナット
NB(日本ベアリング)の 台形ナット
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
50
注文コード
49518305
品番
SSPF50C-2-500
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥96,162
販売価格(税別)
¥
87,420
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
75
寸法DS(mm)
47
寸法Df(mm)
113
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
112
寸法P.C.D.(mm)
91
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
17.5
寸法h(mm)
11
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
50
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
500
筒
(外筒)2個