SSP13AS-1-300 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518725 SSP13AS-1-300 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518725 SSP13AS-1-300 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518725 SSP13AS-1-300 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518725 SSP13AS-1-300 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518725

ボールスプライン(円筒形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ13A 軸長(mm)300 注文コード49518725 品番SSP13AS-1-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・軸長など166種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3 寸法D(mm)24 寸法DS(mm)13 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)15 寸法d(mm)1.5 寸法t(mm)1.5 仕様標準仕様 形状円筒形 サイズ13A タイプスタンダード軸 軸長(mm)300 (外筒)1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする