NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の 台形ねじ、スクリューナット
NB(日本ベアリング)の 台形ナット
ボールスプライン(円筒形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
25
軸長(mm)
2000
注文コード
49519251
品番
SSP25C-2-2000
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥52,223
販売価格(税別)
¥
47,475
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・軸長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
37
寸法DS(mm)
23
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
33
寸法d(mm)
3
寸法t(mm)
3
仕様
標準仕様
形状
円筒形
サイズ
25
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
2000
筒
(外筒)2個