Microchip Technology デジタル温度センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 49521195 品番 MCP9600-E/MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:プッシュプル 、 精度:±2 ℃, ±3 ℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:MQFN 、 長さ:5mm 、 シリーズ:MCP9600 、 幅:5mm 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする