内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:AVR 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:20 、 デバイスコア:AVR 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:4 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
注文コード49524214
品番ATTINY4313-PU