Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:SAM D21●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●デバイスコア:ARM Cortex M0+●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:5 x 5 x 0.95mm●ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART? ARMベースのマイクロコントローラです。SMART?シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 ;インシステムプログラマブルフラッシュ ;12チャンネルのダイレクトメモリアクセス ;12チャンネルAtmelイベントシステム ;最大52個のI/Oピン ;32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー ;最大5個の16ビットタイマ / カウンタ(TC) ;最大3個の24ビットタイマ / カウンタ(TCC) ;フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト / デバイスインターフェイス x 1 ;2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム / デバッグインターフェイス 注文コード49525517 品番ATSAMD21E18A-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAM D21●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●デバイスコア:ARM Cortex M0+●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:5 x 5 x 0.95mm●ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART? ARMベースのマイクロコントローラです。SMART?シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 ;インシステムプログラマブルフラッシュ ;12チャンネルのダイレクトメモリアクセス ;12チャンネルAtmelイベントシステム ;最大52個のI/Oピン ;32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー ;最大5個の16ビットタイマ / カウンタ(TC) ;最大3個の24ビットタイマ / カウンタ(TCC) ;フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト / デバイスインターフェイス x 1 ;2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム / デバッグインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする