Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:SAM3A 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M3 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:84MHz 、 RAMサイズ:96 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:16 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM3A ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアベースのAtmelR SMART SAM3Aフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、CAN接続向けに最適化されており、高速USB (HS USB) MiniHostやオンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを付属しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。 注文コード49525535 品番ATSAM3A8CA-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAM3A 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M3 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:84MHz 、 RAMサイズ:96 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:16 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM3A ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアベースのAtmelR SMART SAM3Aフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、CAN接続向けに最適化されており、高速USB (HS USB) MiniHostやオンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを付属しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする