画像準備中

Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:SAM3N 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M3 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:48MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:10 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM3N ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにしたAtmelR SMART SAM3Nマイクロコントローラ(MCU)シリーズは、高性能なアーキテクチャ、ペリフェラル、省エネ技術を組み合わせて他に類のない性能を発揮します。また、QTouch静電容量タッチサポート、データスピードウェイ、簡素化された基板設計、1.62 V〜3.6 V動作にも対応しています。 注文コード49525544 品番ATSAM3N00BA-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAM3N 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M3 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:48MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:10 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM3N ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにしたAtmelR SMART SAM3Nマイクロコントローラ(MCU)シリーズは、高性能なアーキテクチャ、ペリフェラル、省エネ技術を組み合わせて他に類のない性能を発揮します。また、QTouch静電容量タッチサポート、データスピードウェイ、簡素化された基板設計、1.62 V〜3.6 V動作にも対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする