Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:SAMA5D3 、 パッケージタイプ:LFBGA 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:324 、 デバイスコア:ARM Cortex A5 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:160 kB 、 最大周波数:536MHz 、 RAMサイズ:128 kB 、 USBチャンネル:3 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:12 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。 注文コード49525736 品番ATSAMA5D31A-CU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAMA5D3 、 パッケージタイプ:LFBGA 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:324 、 デバイスコア:ARM Cortex A5 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:160 kB 、 最大周波数:536MHz 、 RAMサイズ:128 kB 、 USBチャンネル:3 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:12 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする