MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 64Mbit フラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49527294
品番
SST26VF064B-104V/SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64Mbit 、 パッケージタイプ:SOIJ 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.3 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.26mm 、 高さ:1.98mm 、 幅:5.25mm 、 寸法:5.26 x 5.25 x 1.98mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応