仕様ロジックファミリー:CMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 長さ:4.9mm 、 動作供給電圧 Max:13 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 HCSxxx KeeLoqRコードホッピングエンコーダ / デコーダ. HCSシリーズのKeeLoqエンコーダ / デコーダは、赤外線又はRFトランスミッタ及びレシーバデバイスと組み合わせ、セキュアな3 / 4ボタンワイヤレスリモコンシステムとして使用できます。. 用途: 車載RKEシステム、車載アラームシステム、車載イモビライザ、ゲート及びガレージドアオープナ、IDトークン、防犯アラームシステム RS製品コード < 467-0776') 467-0776/: HCS200/SN 3ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5507') 819-5507/: HCS300-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 467-0798') 467-0798/: HCS301/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 861-0560') 861-0560/: HCS301-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5516') 819-5516/: HCS362-I/ST 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 379-2011') 379-2011/: HCS512-I/P 4ボタンKeeLoqデコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応