Microchip エンコーダIC SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49528448 品番 HCS301-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様ロジックファミリー:HCS●ロジック機能:コードホッピングエンコーダ●エンコーディングタイプ:キー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:4.9mm●動作供給電圧 Max:13 V●動作供給電圧 Min:3.5 V●HCSxxx KeeLoqRコードホッピングエンコーダ / デコーダ. HCSシリーズのKeeLoqエンコーダ / デコーダは、赤外線又はRFトランスミッタ及びレシーバデバイスと組み合わせ、セキュアな3 / 4ボタンワイヤレスリモコンシステムとして使用できます。. 用途: 車載RKEシステム、車載アラームシステム、車載イモビライザ、ゲート及びガレージドアオープナ、IDトークン、防犯アラームシステム RS製品コード < 467-0776') 467-0776/: HCS200/SN 3ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5507') 819-5507/: HCS300-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 467-0798') 467-0798/: HCS301/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 861-0560') 861-0560/: HCS301-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5516') 819-5516/: HCS362-I/ST 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 379-2011') 379-2011/: HCS512-I/P 4ボタンKeeLoqデコーダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする