MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:1V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●高さ:0.95mm●MCP6V26 / 27 / 28オペアンプ
注文コード
49529227
品番
MCP6V26-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:1V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●高さ:0.95mm●MCP6V26 / 27 / 28オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応