MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●入力電圧 Max:5.5 V
注文コード
49529464
品番
MCP6411T-E/LTY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●入力電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応