内容量1セット(100個)
仕様ファミリー名:PIC12F●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:2 Kワード●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:256 B●USBチャンネル:1●PWMユニット数:3●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:3.6 V●寸法:4.9 3.9 1.25mm●PIC12F1571 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 スタンドアロンPWMモジュール 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ 2 (TMR0 TMR2) 16ビットタイマ 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
注文コード49532623
品番PIC12LF1572-E/SN