内容量1セット(61個)
仕様ファミリー名:PIC16F パッケージタイプ:QFN 実装タイプ:表面実装 ピン数:28 デバイスコア:PIC データバス幅:8bit プログラムメモリサイズ:7.168 kB, 256 、 最大周波数:20MHz RAMサイズ:368 、 USBチャンネル:0 PWMユニット数:1 ADCチャンネル数:7 SPIチャンネル数:1 標準動作供給電圧:4 5.5 、 動作温度 Min:-40 、 PIC16F87/88 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F87/88ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、368バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数: MHz 31 kHz I/Oピン 16 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 1チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F88モデルのみ キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えた同期シリアルポート(SSP) アドレス指定可能なユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(AUSART)
注文コード49533874
品番PIC16F88-I/ML