内容量1セット(15個)
仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:SPDIP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:14 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:1 kB 、 PWMユニット数:6 、 ADCチャンネル数:17 、 標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ ? モデルによって3又は4 高速コンパレータ ? モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) ? モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) ? モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O - 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) - 内蔵のコンビネーション / ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) ? モデルによって3又は4 キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モデル ? モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) ? モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) ? モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 - 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C?、RS-232、RS-485、LIN互換
注文コード49534084
品番PIC16LF1776-I/SP