内容量1セット(61個)
仕様PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA 1.8 (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA 1.8 (標準) 二次発振器: 500 nA 32 kHz 動作電流: μA 32 kHz 1.8 (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール 5 10ビットPWM 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART RS-232 RS-485 LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス 2 I2C(TM)/ SMBus PMBus(TM)互換インターフェイス 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ 3 16ビットタイマ 4
注文コード49535238
品番PIC16F18855-I/ML