内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:PIC16LF、パッケージタイプ:QFN、実装タイプ:表面実装、ピン数:28、デバイスコア:PIC16F、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:14 kB、最大周波数:32MHz、RAMサイズ:1.024 kB、USBチャンネル:0、PWMユニット数:2、ADCチャンネル数:24、標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V、プログラムメモリタイプ:フラッシュ、PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD)ー消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA @ 1.8 V (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA @ 1.8 V (標準) 二次発振器: 500 nA @ 32 kHz 動作電流: 8 μA @ 32 kHz 1.8 V (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) x 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) x 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール x 5 10ビットPWM x 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) x 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART / RS-232 / RS-485 / LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス x 2 I2C / SMBus / PMBus(TM)互換インターフェイス x 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 3 16ビットタイマ x 4
注文コード49535256
品番PIC16LF18855-I/ML