曜日別特売
DRA-030B DINレール短穴タイプ 未来工業 49539848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール短穴タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(20本)
寸法L(mm)300
内容量1セット(20本)注文コード49539848品番DRA-030B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。

材質アルミ製寸法L(mm)300
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする