Microchip 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3300個) 仕様出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:24 V 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Min:4.4 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:TDFN 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.15 %/V 、 ロードレギュレーション:0.25 % 、 寸法:3 x 2 x 0.75mm 、 MCP16311同期バックコンバータ. Microchip MCP16311は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 % 入力電圧範囲: 4.4 → 30 V 出力電流容量: 1 A 出力電圧範囲: 2.0 → 24 V 認定: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40 → 125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ - 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 V 自動パルス周波数変調 / パルス幅変調(PFM/PWM)の操作 低デバイスシャットダウン電流: 3 μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 / 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護 注文コード49541443 品番MCP16311T-E/MNY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:24 V 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Min:4.4 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:TDFN 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.15 %/V 、 ロードレギュレーション:0.25 % 、 寸法:3 x 2 x 0.75mm 、 MCP16311同期バックコンバータ. Microchip MCP16311は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 % 入力電圧範囲: 4.4 → 30 V 出力電流容量: 1 A 出力電圧範囲: 2.0 → 24 V 認定: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40 → 125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ - 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 V 自動パルス周波数変調 / パルス幅変調(PFM/PWM)の操作 低デバイスシャットダウン電流: 3 μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 / 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする