MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 昇圧 スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49541696
品番
MIC2877-5.0YFT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レギュレータ機能:ステップアップ●出力電流 Max:2A●出力数:1●ラインレギュレーション:0.3 %●ロードレギュレーション:0.2 %/A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:FTQFN●ピン数:8●出力タイプ:固定●最大スイッチング周波数:2 MHz●スイッチングレギュレータ:あり●効率:95%●寸法:2 x 2 x 0.5mm●高さ:0.5mm●入力電圧 Max:5.5 V