内容量1袋(2個)
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-220 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:10mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:10.67 x 4.83 x 9.17mm 、 MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49543324
品番MIC29300-5.0WT