内容量1袋(5個)
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:750mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:0.16mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:9.17mm 、 MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49543744
品番MIC2937A-3.3WU