MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 汎用ドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(21個)
注文コード
49544286
品番
MIC2981/82YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
ロジックタイプ:CMOS、PMOS、TTL●出力電流:350 mA●供給電圧:5 → 50V●ピン数:18●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応