MIC2172YM-TR Microchip電流モード PWMコントローラ MICROCHIP 49544837

Microchip電流モード PWMコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード49544837 品番MIC2172YM-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様PWM出力数:1●コントロール方法:電流●トポロジー:ブースト, バック, フライバック, フォワード●最大デューティサイクル:95%●最大スイッチング周波数:115 kHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電流:1.25 A●出力電圧:65 V●オン/オフピン:あり●同期ピン:あり●長さ:5mm●PWMコントローラ、Micrel Inc. Micrel Semiconductorのパルス幅変調コントローラ及び関連デバイス製品は、さまざまな仕様や用途に適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする