未来工業
プラ直角サポート (自在板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークグレ
ダークグレ
グレー
ベージュ
ライトブラウン
ミルキーホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49544933
品番
BF-42PRADG
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質
自己消火性樹脂製
色
ダークグレ
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相小・大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください