曜日別特売
BF-42PRALB プラ直角サポート (自在板用) 未来工業 49544967

プラ直角サポート (自在板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1個注文コード49544967品番BF-42PRALB
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。

材質自己消火性樹脂製ライトブラウン許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相小・大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする