MICRONEL
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:960mW●電流 Max:100mA●風量:16.56m3/h●騒音レベル:46dB●ファン回転速度:13000rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:D340T●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材
注文コード
49545187
品番
D344T-012GK-2
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:960mW●電流 Max:100mA●風量:16.56m3/h●騒音レベル:46dB●ファン回転速度:13000rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:D340T●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材
RoHS指令(10物質対応)
対応