MICRONEL
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:530mW●電流 Max:27mA●風量:8.76m3/h●騒音レベル:42dB●ファン回転速度:13750rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D300L●円筒型ミニチュア軸流ファン. あらゆる種類の多目的の冷却 / 換気用途向け アルミハウジング チューブ又はダクトに取り付け
注文コード
49545257
品番
D301L-024GK-2
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:530mW●電流 Max:27mA●風量:8.76m3/h●騒音レベル:42dB●ファン回転速度:13750rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D300L●円筒型ミニチュア軸流ファン. あらゆる種類の多目的の冷却 / 換気用途向け アルミハウジング チューブ又はダクトに取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応