MICRONEL
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:960mW●電流 Max:50mA●風量:16.56m3/h●騒音レベル:46dB●ファン回転速度:13000rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:D340T●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材
注文コード
49545275
品番
D344T-024GK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:960mW●電流 Max:50mA●風量:16.56m3/h●騒音レベル:46dB●ファン回転速度:13000rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:D340T●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材
RoHS指令(10物質対応)
対応